Beli bosch steam oven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  2. BOSCH Kitchen Machine
    Mulai

    Rp7.599.900

  3. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  4. Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp529.900

    Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  5. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
  6. Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
  7. MODENA Microwave Oven
    BARU
    Mulai

    Rp1.299.900

    MODENA Microwave Oven
    Deskripsi:
    6 Auto Cooking Program (Excluding MK 2233), Defrost Function, 5 Power Levels (MG 3116 With 10 Levels), Cooking Timer, Turnable Plate, Safety Lock
  8. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp7.599.900

    PRIMAX Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Auto fire control, with heat discharged by straight heating tube to even temperature. Customized manufacturing is provided.
    atribut:
    • Tray Size: 60x40x3cm
  11. PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp9.099.900

    PRIMAX Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Stainless Steel front with glass observation window. Continuous voltage and self-controlled fire issue to ensure even temperature. Both gas and LPG can be used as fuel. Customized manufacturing is provided.
  12. Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp349.900

    Miyako Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Fungsi : Tungku Pemanggang
    atribut:
    • Power (W): 860
    • Voltage (V): 220 (AC)
    • Frequency (Hz): 50
  13. GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)
    Mulai

    Rp17.999.900

    GETRA Oven Deck Combi + Proofer (Oven Gas)
    atribut:
    • Length (mm): 1310
    • Width (mm): 820
    • Temperature (°C): 0-400
    • Power (BTU/Hour) (kW): Gas 2x2.2
  14. Kenwood Kitchen Machine Chef XL
    Mulai

    Rp8.599.900

    Kenwood Kitchen Machine Chef XL
    Deskripsi:
    Bring great tasting food to the table with this reliable kitchen machine. Designed to make light work of food preparation, this product will help you to create an array of dishes with ease.Dedicated bowl toolsWhether you’re using the K-Beater to mak
    atribut:
    • Body Material: Die Cast Metal
    • Color: Silver
    • Speed: Variable + Pulse
    • Bowl size (L): 6.7
    • Capacity Cake (kg): 4.55
    • Capacity Dough (kg): 2.56
    • Capacity Egg Whites: 16
    • Capacity Flour for Pastry (g): 910
Daftar Harga bosch steam oven Terbaru October 2026
BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)Rp17.999.900
BOSCH Kitchen MachineRp7.599.900
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp529.900
Sharp MicrowaveRp999.900
Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)Rp9.399.900
MODENA Microwave OvenRp1.299.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)